Motion
8Q-NK26X52X14

NTN
8Q-NK26X52X14

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09331322
N° MFR8Q-NK26X52X14
Prix145.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
8Q-NK26X52X14

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09331322
N° MFR8Q-NK26X52X14
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
Prix145.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    26 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.313 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles 8Q-NK26X52X14 présente un diamètre d’alésage de 26 mm, un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur globale de 14 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.313 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes compacts.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359456653
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4450 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359456653

Aperçu

Description du fabricant
8Q-NK26X52X14 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES