Motion
AW36

NTN
AW36

Rondelle de blocage de roulement - DI 180 mm, diamètre extérieur 242 mm, diamètre facial 203 mm, matériau en acier à faible teneur en carbone, série AW
N° D’ARTICLE MI09331592
N° MFRAW36
Prix75.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AW36

Rondelle de blocage de roulement - DI 180 mm, diamètre extérieur 242 mm, diamètre facial 203 mm, matériau en acier à faible teneur en carbone, série AW
N° D’ARTICLE MI09331592
N° MFRAW36
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
Prix75.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    180 mm
  • Visage Diamètre  
    203 mm
  • Largeur de la clé
    20 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    242 mm
  • Tang Largeur  
    0.7087 po; 18.000 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    AN36
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    7318.21.0090
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359022834
  • Matériel
    Acier à faible teneur en carbone
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    AW
  • CUP_NON
    4547359022834

Aperçu

Description du fabricant
AW36 UNITÉ DE ROULEMENT