Motion
BL314ZC3

NTN
BL314ZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09331709
N° MFRBL314ZC3
Prix606.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BL314ZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09331709
N° MFRBL314ZC3
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
Prix606.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3780 po, 35.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    BL314ZC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le BL314ZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 70 mm, un blindage unique, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 35 mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL314ZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359029833
  • Rpm max.
    5400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359029833

Aperçu

Description du fabricant
BL314ZC3 ROULEMENT À BILLES