Motion
GS81111

NTN
GS81111

Roulement de butée de rouleau cylindrique - DI 57 mm, DI 78 mm, largeur 5 mm
N° D’ARTICLE MI09332568
N° MFRGS81111
Prix54.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
GS81111

Roulement de butée de rouleau cylindrique - DI 57 mm, DI 78 mm, largeur 5 mm
N° D’ARTICLE MI09332568
N° MFRGS81111
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
Prix54.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    57 mm
  • Rayon du filet
    0.600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    78 mm
  • Global Largeur  
    5 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.209 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359067408
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    4547359067408

Aperçu

Description du fabricant
GS81111 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES