Motion
K11X14X10

NTN
K11X14X10

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332877
N° MFRK11X14X10
Prix15.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K11X14X10

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332877
N° MFRK11X14X10
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
Prix15.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    11 mm
  • Extérieur Diamètre  
    14 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.006 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K11X14X10 présente un diamètre d’alésage de 11 mm, un diamètre extérieur de 14 mm, une largeur globale de 10 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.006 lb, ce qui le rend adapté aux applications de précision.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359092097
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    27000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1140 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1350 lbf
  • CUP_NON
    4547359092097

Aperçu

Description du fabricant
K11X14X10 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES