Motion
KRV90LL

NTN
KRV90LL

Suiveur de came 90 mm de diamètre, largeur de rouleau 37 mm, diamètre de goujon 30 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI09333074
N° MFRKRV90LL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KRV90LL

Suiveur de came 90 mm de diamètre, largeur de rouleau 37 mm, diamètre de goujon 30 mm, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI09333074
N° MFRKRV90LL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Rouleau Diamètre  
    90
  • Rouleau Largeur  
    37 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm
  • Longueur du filetage
    1.2598 po; 32.000 mm
  • Taille du filetage
    M30x1.5
  • Couple
    360.0 N·m
  • Poids
    4.343 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359090307
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359090307

Aperçu

Description du fabricant
KRV90LL ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES