Motion
NU221C3

NTN
NU221C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 105 mm de diamètre intérieur, 270 mm de diamètre extérieur, 73 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335148
N° MFRNU221C3
Prix1,823.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NU221C3

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 105 mm de diamètre intérieur, 270 mm de diamètre extérieur, 73 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09335148
N° MFRNU221C3
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
Prix1,823.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Extérieur Diamètre  
    270 mm
  • Global Largeur  
    73 mm
  • Poids
    19.391 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359140934
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359140934

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NU221C3