Motion
RNA6901R

NTN
RNA6901R

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI09335898
N° MFRRNA6901R
Prix62.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA6901R

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans anneau intérieur - RNA49.R, RNA59, RNA69.R, NK.R, série MR
N° D’ARTICLE MI09335898
N° MFRRNA6901R
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
Prix62.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.068 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles RNA6901R présente un diamètre d’alésage de 16 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur globale de 22 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.068 lb, ce qui le rend idéal pour les machines compactes.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359172898
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4500 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359172898

Aperçu

Description du fabricant
RNA6901R ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES