Motion
RNA6907

NTN
RNA6907

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 42 mm, D.E. de 100 mm
N° D’ARTICLE MI09335900
N° MFRRNA6907
Prix140.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA6907

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 42 mm, D.E. de 100 mm
N° D’ARTICLE MI09335900
N° MFRRNA6907
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
Prix140.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    42 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    54 mm
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles de type usiné RNA6907 présente un diamètre d’alésage de 42 mm, un diamètre extérieur de 55 mm, une largeur totale de 36 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux boîtes de vitesses industrielles.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359173055
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359173055

Aperçu

Description du fabricant
RNA6907 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES