Motion
SC0228LLBN/1W

NTN
SC0228LLBN/1W

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.3750 po, largeur 0.4375 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09336063
N° MFRSC0228LLBN/1W
Prix26.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SC0228LLBN/1W

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.3750 po, largeur 0.4375 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09336063
N° MFRSC0228LLBN/1W
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
Prix26.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Global Largeur  
    0.4375 po
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    ROULEMENT À BILLES SC0228LLBN/1W
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le SC0228LLBN/1W est un roulement à billes radial à gorge profonde de 0.625-inch alésage avec un diamètre extérieur de 1.375-inch et une largeur de 0.4375-inch pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC0228LLBN/1W
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359516579
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359516579

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES SC0228LLBN/1W