Motion
SC04A70ZC2PX1

NTN
SC04A70ZC2PX1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 22 mm, DI 1.3189 po, largeur 7 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C2
N° D’ARTICLE MI09336068
N° MFRSC04A70ZC2PX1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SC04A70ZC2PX1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 22 mm, DI 1.3189 po, largeur 7 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C2
N° D’ARTICLE MI09336068
N° MFRSC04A70ZC2PX1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2756 po, 7.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.3189 po
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Poids
    0.037 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    SC04A70ZC2PX1 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C2
  • Description longue
    Le SC04A70ZC2PX1 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 22 mm avec un seul blindage et un diamètre extérieur de 1.3189 po pour les machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC04A70ZC2PX1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359497779
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359497779

Aperçu

Description du fabricant
SC04A70ZC2PX1 ROULEMENT À BILLES