Motion
SC8011CS182

NTN
SC8011CS182

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 400 mm, diamètre extérieur : 720 mm, largeur 130 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336100
N° MFRSC8011CS182
Prix33,884.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SC8011CS182

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 400 mm, diamètre extérieur : 720 mm, largeur 130 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336100
N° MFRSC8011CS182

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix33,884.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    5.1180 po, 130.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    720 mm
  • Global Largeur  
    130 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    2572.097 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    SC8011CS182 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Description longue
    Le SC8011CS182 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 400 mm et un diamètre extérieur de 720 mm, conçu pour les systèmes industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC8011CS182
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359182002
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    178723 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    301244 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359182002

Aperçu

Description du fabricant
SC8011CS182 ROULEMENT À BILLES