Motion
SF0820

NTN
SF0820

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 74 mm, largeur 19 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09336248
N° MFRSF0820
Prix83.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SF0820

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 74 mm, largeur 19 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09336248
N° MFRSF0820
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
Prix83.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    74 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    SF0820 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le SF0820 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 40 mm avec un diamètre extérieur de 74 mm et une largeur de 19 mm pour un fonctionnement en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SF0820
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359498165
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359498165

Aperçu

Description du fabricant
SF0820 ROULEMENT À BILLES