Motion
TMB217ZZ

NTN
TMB217ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 85 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09336756
N° MFRTMB217ZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TMB217ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 85 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 28 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09336756
N° MFRTMB217ZZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1024 po, 28.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    19.438 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    TMB217ZZ ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le TMB217ZZ est un roulement à billes radial/à gorge profonde avec un alésage 85mm , conception droite, à double blindage, 150mm DE et 28mm de largeur pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TMB217ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359660111
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14300 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359660111

Aperçu

Description du fabricant
TMB217ZZ ROULEMENT À BILLES