Motion
TMB304CX1

NTN
TMB304CX1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 20 mm, diamètre extérieur : 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336768
N° MFRTMB304CX1
Prix158.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TMB304CX1

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 20 mm, diamètre extérieur : 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09336768
N° MFRTMB304CX1
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
Prix158.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.315 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    TMB304CX1 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CSxx
  • Description longue
    Le TMB304CX1 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 20mm , une conception droite, un type ouvert, un diamètre extérieur de 52mm et une largeur de 15mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TMB304CX1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359201505
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359201505

Aperçu

Description du fabricant
TMB304CX1 ROULEMENT À BILLES