Motion
UCC309

NTN
UCC309

Unité de cartouche, boîtier moulé, vis de fixation, type UCC
N° D’ARTICLE MI09336953
N° MFRUCC309
Prix335.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCC309

Unité de cartouche, boîtier moulé, vis de fixation, type UCC
N° D’ARTICLE MI09336953
N° MFRUCC309
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
Prix335.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    0.1378 po
  • Boîtier Largeur  
    1.4961 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.2441 po
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Largeur totale
    57 mm
  • Diamètre de l’arbre
    45 mm
  • Poids
    5.95 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Numéro de palier
    UC309
  • ID du boîtier
    C309
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359212006
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Rendement
    Service intensif
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7200 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359212006

Aperçu

Description du fabricant
UCC309 UNITÉ DE ROULEMENT