Motion
WU1930VV1

NTN
WU1930VV1

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI09337388
N° MFRWU1930VV1
Prix849.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
WU1930VV1

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI09337388
N° MFRWU1930VV1
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
Prix849.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    3.175 mm
  • Extérieur Diamètre  
    7.7405 po
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    4.162 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359650624
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359650624

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE WU1930VV1