Motion
WU61219V

NTN
WU61219V

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI09337392
N° MFRWU61219V
Prix720.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
WU61219V

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI09337392
N° MFRWU61219V
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
Prix720.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    6.0631 po
  • Global Largeur  
    39 mm
  • Poids
    4.16 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier monobloc
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359246735
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359246735

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE WU61219V