Motion
WU61928X

NTN
WU61928X

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI09337395
N° MFRWU61928X
Prix723.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
WU61928X

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI09337395
N° MFRWU61928X
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
Prix723.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Extérieur Diamètre  
    7.0939 po
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Poids
    3.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite X Bar
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359246773
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359246773

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE WU61928X