Motion
WU61938X

NTN
WU61938X

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI09337396
N° MFRWU61938X
Prix1,783.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
WU61938X

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI09337396
N° MFRWU61938X
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
Prix1,783.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    190 mm
  • Extérieur Diamètre  
    9.7120 po
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Poids
    7.941 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite X Bar
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359246803
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359246803

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE WU61938X