Motion
6930

NTN
6930

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 150 mm, diamètre extérieur : 210 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09337831
N° MFR6930
Prix4,132.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6930

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 150 mm, diamètre extérieur : 210 mm, largeur 28 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09337831
N° MFR6930
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
Prix4,132.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    150 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1024 po, 28.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6930 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6930 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 150 mm avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 210 mm pour les applications à forte charge.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6930
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359423785
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20340 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359423785

Aperçu

Description du fabricant
6930 ROULEMENT À BILLES