Motion
GS81106

NTN
GS81106

Roulement de butée de rouleau cylindrique - DI 32 mm, DI 47 mm, largeur 3 mm
N° D’ARTICLE MI09337971
N° MFRGS81106
Prix36.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
GS81106

Roulement de butée de rouleau cylindrique - DI 32 mm, DI 47 mm, largeur 3 mm
N° D’ARTICLE MI09337971
N° MFRGS81106
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
Prix36.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Rayon du filet
    0.600 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    3 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.055 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359067330
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    4547359067330

Aperçu

Description du fabricant
GS81106 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES