Motion
4504 RUBAN DE MOUSSE DE VINYLE 3 PO X 18 VG, 1/4 PO

3M
4504 VINYL FOAM TAPE 3" X 18 YDS, 1/4"TH

3M Ruban en mousse de vinyle 4504, noir, 250 mil, rouleau, C
N° D’ARTICLE MI09339265
N° MFR4504 VINYL FOAM TAPE 3" X 18 YDS, 1/4"TH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
4504 VINYL FOAM TAPE 3" X 18 YDS, 1/4"TH

3M Ruban en mousse de vinyle 4504, noir, 250 mil, rouleau, C
N° D’ARTICLE MI09339265
N° MFR4504 VINYL FOAM TAPE 3" X 18 YDS, 1/4"TH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 verges
  • Longueur totale
    18 verges
  • Épaisseur globale
    250 mil
  • Largeur totale
    3/4 po
  • Durée de conservation
    18 mois
  • Résistance à la traction
    90
  • Épaisseur
    250 mil
  • Largeur
    0.7500 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Application
    Joint contre la poussière et l’humidité pour les applications de CVC, d’appareils électroménagers, de joints d’étanchéité, de construction et d’équipement électronique et de transport, de joints d’étanchéité, d’amortissement, d’amortissement et d’isolation
  • Couleur
    Noir
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté

Aperçu

Description du fabricant
4504 RUBAN DE MOUSSE DE VINYLE 3 PO X 18 VG, 1/4 PO