Motion
MPTRE-52

PCI
MPTRE-52

Suiveur de came cylindrique - série MPTRE, diamètre de rouleau de 52 mm, largeur de rouleau de 32 mm, diamètre de goujon de 20 mm, longueur de goujon de 1.5940 po, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09362825
N° MFRMPTRE-52
Prix208.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
MPTRE-52

Suiveur de came cylindrique - série MPTRE, diamètre de rouleau de 52 mm, largeur de rouleau de 32 mm, diamètre de goujon de 20 mm, longueur de goujon de 1.5940 po, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI09362825
N° MFRMPTRE-52
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
Prix208.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la bague excentrique
    18 mm
  • Diamètre du goujon excentrique
    24 mm
  • Excentricité
    1 mm
  • Taille hexagonale
    0.3100 po
  • Largeur totale
    33.6 mm
  • Rouleau Diamètre  
    52 mm
  • Rouleau Largeur  
    32 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Goujon Longueur  
    1.5940 po
  • Longueur du filetage
    21 mm
  • Taille du filetage
    M20 X 1.5
  • Poids
    1.188 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    3625 lbf
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    841946126764
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3622.472 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2134.831 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    MPTRE
  • Capacité de charge statique
    2137 lbf
  • Matériau du goujon
    Acier au carbone
  • Type de goujon
    Excentrique
  • CUP_NON
    841946126764

Aperçu

Description du fabricant
MPTRE-52
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application.