Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique1.3600 po
- Excentricité0.060 po
- Rouleau Diamètre4.7500 po
- Rouleau Largeur1.9375 po
- Goujon Diamètre1.2500 po
- Longueur du filetage1.3950 po
- Filetage Taille1-1/4-12
- Poids12.5 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale14300 lbf
- Capacité de charge statique radiale20000 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauDouble bride
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieFFTRE-R
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946139207
Aperçu
Description du fabricant
FFTRE-4.75-R
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement