Motion
FTR-3.50A-HT

PCI
FTR-3.50A-HT

Suiveur de came à bride - 3.5000 po de diamètre de rouleau, 1.9375 po de largeur de rouleau, 4.4375 po de diamètre de bride, 0.5900 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI09395311
N° MFRFTR-3.50A-HT
Prix479.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTR-3.50A-HT

Suiveur de came à bride - 3.5000 po de diamètre de rouleau, 1.9375 po de largeur de rouleau, 4.4375 po de diamètre de bride, 0.5900 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI09395311
N° MFRFTR-3.50A-HT
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
Prix479.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    4.4375 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5900 po
  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.9375 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.7500 po
  • Filetage Taille  
    1-1/4-12
  • Poids
    6.08 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Nombre de lignes
    Double
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7102 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5081 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    FTR-HT
  • CUP_NON
    00841946135605

Aperçu

Description du fabricant
FTR-3.50A-HT
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues. Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement.