Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre40 mm
- Bride Épaisseur7.8 mm
- Taille hexagonale0.1570 po
- Largeur totale20 mm
- Rouleau Diamètre30 mm
- Rouleau Largeur19 mm
- Goujon Diamètre12 mm
- Goujon Longueur25 mm
- Longueur du filetage14 mm
- Filetage TailleM12 X 1.5
- Poids0.308 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique852 lbf
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Numéro CUP du fabricant841946135681
- Rpm max.24000 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale955 lbf
- Capacité de charge statique radiale479 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieMFTR
- Capacité de charge statique429 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- CUP_NON00841946135681
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues. Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement.