Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesConstant t, que, variable h, unité de puissance, Conçu avec 460V variateurs de fréquence
- Tension d’alimentation du variateur460 V c.a.
- Numéro de catalogue du fabricantM3V1053
- Nombre de phases d’entrée3
- Mode de fonctionnementCouple constant
- Type de produitVariateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
- Cartes d’options de sécurité0
- SérieINNOVAdrive
- Nom commercial/de marqueReeves INNOVAdrive
- Application typiqueRemplacement du moteur Reeves MotoDrive