Motion
M60003

MASTER PT
M60003

20:1 Rapport, entrée frontale C
N° D’ARTICLE MI09415343
N° MFRM60003
Prix14,027.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MASTER PT
M60003

20:1 Rapport, entrée frontale C
N° D’ARTICLE MI09415343
N° MFRM60003
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
Prix14,027.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3610
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Ratio
    20:1

Détails

  • Puissance d’entrée
    5.43 hp
  • Type d’entrée
    Visage C
  • Régime de sortie
    70 tr/min
  • Couple de sortie
    3610
  • Série
    CM21

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 6M60003 140CM21A 20:1 K1 XL