Spécifications
Dimensions
- Distance centrale1.33 po
- Taille du réducteur du fabricant713
- Taille du cadre NEMA/IECCEI 80 B5
- Rapport nominal40:1
- Taille de sortie0.6250 po
- Ratio400:1
- Poids21.1 lb, 9.57 kg
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeBride CEI
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricantH10139
- Type de montageArbre creux
- Type de sortieSobre
- Série700
- Convient à un environnement de lavageOui
- CUP_NON884107231181