Motion
HWB730-150K-H1-P24

BOSTON GEAR
HWB730-150K-H1-P24

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09453352
N° MFRHWB730-150K-H1-P24
Prix7,558.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
HWB730-150K-H1-P24

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport, 3.0000 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, sortie creuse, 1.5000 po de taille de sortie, sortie double
N° D’ARTICLE MI09453352
N° MFRHWB730-150K-H1-P24
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
Prix7,558.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    730
  • Distance centrale
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Rapport nominal
    150:1
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    150:1
  • Poids
    85.10 lb, 38.60 kg

Détails

  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire (H1)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W05520
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Série
    700

Aperçu

Description du fabricant
HWB730-150K-H1-P24 RÉDUCTEUR DE VITESSE DU BOIS