Motion
RUBAN ÉLECTRIQUE EN TISSU ACÉTATE 7010319703 3M  11, 1-1/2 PO X 72 VG, PAPE 3 PO

3M
7010319703 3M ACETATE CLOTH ELECTRICAL TAPE 11, 1-1/2 IN X 72 YD, 3 IN PAPE

Ruban isolant en toile d’acétate 3M™ 11, 1-1/2 po x 72 vg, âme en papier 3 po, en vrac, 24 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09459018
N° MFR7010319703 3M ACETATE CLOTH ELECTRICAL TAPE 11, 1-1/2 IN X 72 YD, 3 IN PAPE
Prix164.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010319703 3M ACETATE CLOTH ELECTRICAL TAPE 11, 1-1/2 IN X 72 YD, 3 IN PAPE

Ruban isolant en toile d’acétate 3M™ 11, 1-1/2 po x 72 vg, âme en papier 3 po, en vrac, 24 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI09459018
N° MFR7010319703 3M ACETATE CLOTH ELECTRICAL TAPE 11, 1-1/2 IN X 72 YD, 3 IN PAPE
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
Prix164.59 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051128579299
  • CUP_NON
    00051128579299

Aperçu

Description du fabricant
7010319703 3M TOILE D’ACÉTATE ÉLECTRIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif thermodurcissable sensible à la pression en résine de caoutchouc pour une adhérence optimale
  • L’endos en tissu acétate offre une excellente absorption des vernis et des résines
  • Idéal pour les applications d’enroulement de bobine
  • Imprimable
  • Résiste à une plage de température de -40 à 105 °C (-40 à 221 °F)
  • Déchirable à la main
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE