Spécifications
Dimensions
- Poids2.113 lb
Détails
- Détails supplémentairesVerres antibuée
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1-2003 et CSA Z94.3-2007
- Caractéristiques de confortPont nasal, tempes et embouts souples
- Couleur du cadreNoir
- Style de cadreDemi-cadre
- Matériau des branches du cadrePlastique
- Groupe et classeValeur
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleAmbre
- Marquage des lentillesZ87+U6
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Numéro de stock du fabricant12263-00000-20
- Numéro CUP du fabricant10078371620896
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON10078371620896
- Protection UVOui
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Lunettes de protection unisexes qui offrent une apparence élégante de style européen et un subtil emballage de lentilles
- Le pont nasal et les branches souples offrent un confort qui dure toute la journée
- Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UV
- Disponible avec un revêtement de lentille antibuée
- Conforme aux exigences de protection contre les chocs de la norme ANSI-ISEA Z87.1-2020
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.