Motion
ENSEMBLE COUVERCLE ET LIGNEUR 7100018936 3M PPS, 16312, MIDI (13.5 OZ LIQ.), 125 DI

3M
7100018936 3M PPS LID & LINER KIT, 16312, MIDI (13.5 FL OZ), 125 FULL DI

Trousse de couvercle et de doublure PPS 3M™ , 16312, Midi (13.5 oz liq.), filtre micron 125 de diamètre complet, 50 couvercles et doublures par trousse, 1 trousse par caisse
N° D’ARTICLE MI09460183
N° MFR7100018936 3M PPS LID & LINER KIT, 16312, MIDI (13.5 FL OZ), 125 FULL DI
Prix263.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100018936 3M PPS LID & LINER KIT, 16312, MIDI (13.5 FL OZ), 125 FULL DI

Trousse de couvercle et de doublure PPS 3M™ , 16312, Midi (13.5 oz liq.), filtre micron 125 de diamètre complet, 50 couvercles et doublures par trousse, 1 trousse par caisse
N° D’ARTICLE MI09460183
N° MFR7100018936 3M PPS LID & LINER KIT, 16312, MIDI (13.5 FL OZ), 125 FULL DI
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
Prix263.87 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131163126
  • CUP_NON
    00051131163126

Aperçu

Description du fabricant
7100018936 3M TROUSSE DE COUVERCLE ET DOUBLURE PPS,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour être utilisé avec le système de préparation de peinture 3M™ PPS s.r.l. (ancien)
  • Les trousses contiennent des couvercles jetables avec des filtres microns, des doublures et des bouchons d’étanchéité
  • Stockez les couvercles et les doublures PPS de manière efficace et rentable
  • Offert pour les gobelets et colliers en PPS de 5 tailles (90mL à 850mL; 3 oz liq.
  • 28 oz liq.) pour des travaux allant des réparations ponctuelles aux réparations à 4 panneaux
  • Le PPS de scellement est une solution jetable tout-en-un pour mesurer, mélanger, filtrer et pulvériser les matériaux de peinture
  • Le système permet au peintre de pulvériser uniformément à 90 degrés par rapport à la pièce, quelle que soit l’orientation de la pièce (même à l’envers)
  • Réduit les risques de contamination extérieure, assure un transfert constant des matériaux et contribue à réduire la consommation de peinture
  • Le PPS de 70 % réduit la consommation de solvant de nettoyage et le temps de préparation et de nettoyage jusqu'à 50 % par rapport aux systèmes de coupelles de peinture conventionnels
  • Les bouchons d’étanchéité permettent de sceller et de protéger temporairement les matériaux de peinture non catalysés