Motion
7100104494 3M FINI LEAP III

3M HEALTH CARE
7100104494 3M LEAP III FINISH

3M™ Coussinets de traitement optiques RX avec blocage de finition LEAP et lentilles, 1693M, 1000 EA/ROLL
N° D’ARTICLE MI09460212
N° MFR7100104494 3M LEAP III FINISH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7100104494 3M LEAP III FINISH

3M™ Coussinets de traitement optiques RX avec blocage de finition LEAP et lentilles, 1693M, 1000 EA/ROLL
N° D’ARTICLE MI09460212
N° MFR7100104494 3M LEAP III FINISH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.655 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    05902658094132

Aperçu

Description du fabricant
7100104494 3M FINI LEAP III
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résistant au couple (glissement)
  • Conforme à tous les types de styles de lentilles et de courbes de base : levage de bord bas
  • Adhère à divers matériaux de lentilles de lunettes
  • Produit fini pour l’industrie ophtalmique
  • À utiliser pendant la coupe ou la finition des lentilles ophtalmiques