Motion
CROCHETS MÉTALLIQUES EXTÉRIEURS EN ACIER INOXYDABLE 7100084085 COMMAND AVEC BANDES DE MOUSSE 1706

3M
7100084085 COMMAND OUTDOOR STAINLESS STEEL WIRE HOOKS WITH FOAM STRIPS 1706

Crochets métalliques en acier inoxydable pour extérieur 17065S-AWES
N° D’ARTICLE MI09460336
N° MFR7100084085 COMMAND OUTDOOR STAINLESS STEEL WIRE HOOKS WITH FOAM STRIPS 1706
Prix6.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100084085 COMMAND OUTDOOR STAINLESS STEEL WIRE HOOKS WITH FOAM STRIPS 1706

Crochets métalliques en acier inoxydable pour extérieur 17065S-AWES
N° D’ARTICLE MI09460336
N° MFR7100084085 COMMAND OUTDOOR STAINLESS STEEL WIRE HOOKS WITH FOAM STRIPS 1706
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
Prix6.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.061 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00076308729462
  • CUP_NON
    00076308729462

Aperçu

Description du fabricant
7100084085 COMMANDE EXTÉRIEUR INOX
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Suspendu sans dommage
  • Capacité pondérale : 2 livres
  • Taille : Moyen
  • Couleur : Ardoise
  • Contenu de l’emballage : 2 crochets, 3 bandes
  • Spécialement conçu pour le plein air
  • Résistant aux UV et à l’eau. Maintient fortement de -20°F à 125°F
  • Maintient fermement et s’enlève proprement