Motion
7100102381 3M FINI LEAP III

3M HEALTH CARE
7100102381 3M LEAP III FINISH

3M™ Coussinets de traitement optiques RX LEAP TAILLE III avec blocage de finition, 1712N, 2000 tampons/boîte
N° D’ARTICLE MI09460397
N° MFR7100102381 3M LEAP III FINISH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M HEALTH CARE
7100102381 3M LEAP III FINISH

3M™ Coussinets de traitement optiques RX LEAP TAILLE III avec blocage de finition, 1712N, 2000 tampons/boîte
N° D’ARTICLE MI09460397
N° MFR7100102381 3M LEAP III FINISH
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    54987580125693

Aperçu

Description du fabricant
7100102381 3M FINI LEAP III
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Peut être utilisé pour la finition des lentilles optiques RX
  • Utilisé lors de la coupe des lentilles ophtalmiques
  • Bordures Nidek
  • Matériel et/ou technologie pour les soins de santé ou les dispositifs médicaux
  • Aide au traitement général des lentilles optiques