Motion
BRAS DE CONTACT DE PONCEUSE À COURROIE 7100132681 3M , 33588, 457 MM (18 IN)

3M
7100132681 3M FILE BELT SANDER CONTACT ARM ASSEMBLY, 33588, 457 MM (18 IN)

3M™ Ensemble de bras de contact de ponceuse à courroie porte-fichier, 33588, 457 mm (18 po) x 13 mm (1/2 po), 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09462031
N° MFR7100132681 3M FILE BELT SANDER CONTACT ARM ASSEMBLY, 33588, 457 MM (18 IN)
Prix82.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100132681 3M FILE BELT SANDER CONTACT ARM ASSEMBLY, 33588, 457 MM (18 IN)

3M™ Ensemble de bras de contact de ponceuse à courroie porte-fichier, 33588, 457 mm (18 po) x 13 mm (1/2 po), 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI09462031
N° MFR7100132681 3M FILE BELT SANDER CONTACT ARM ASSEMBLY, 33588, 457 MM (18 IN)
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
Prix82.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Poids
    0.234 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051131335882
  • CUP_NON
    00051131335882

Aperçu

Description du fabricant
CONTACT DE PONCEUSE À COURROIE 7100132681 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu spécialement pour les ponceuses à courroie 3M™ (PN 33573 et 33575) et les courroies abrasives Cubitron™ II 3M™
  • Maintenir les capacités de ponçage et de meulage sans remplacer la ponceuse entière
  • Les bras de contact assemblés sont prêts à être installés pour une efficacité accrue
  • Chaque bras contient une roue de contact