Motion
FEUILLE DE LIME 7100158645 3M CUBITRON II HOOKIT, 34494, GRADE 120+ , 69 MM

3M
7100158645 3M CUBITRON II HOOKIT FILE SHEET, 34494, 120+ GRADE, 69 MM

3M™ Feuille de lime Cubitron™ Hookit™ II, 34494, grade 120+ , 69 mm x 419 mm, 25 feuilles par carton, 4 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI09462149
N° MFR7100158645 3M CUBITRON II HOOKIT FILE SHEET, 34494, 120+ GRADE, 69 MM
Prix164.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100158645 3M CUBITRON II HOOKIT FILE SHEET, 34494, 120+ GRADE, 69 MM

3M™ Feuille de lime Cubitron™ Hookit™ II, 34494, grade 120+ , 69 mm x 419 mm, 25 feuilles par carton, 4 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI09462149
N° MFR7100158645 3M CUBITRON II HOOKIT FILE SHEET, 34494, 120+ GRADE, 69 MM
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
Prix164.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    16.5 po
  • Largeur totale
    2.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131344945
  • CUP_NON
    00051131344945

Aperçu

Description du fabricant
7100158645 3M CROCHET CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Comprend des grains de forme triangulaire de précision 3M™ qui coupent au moins 30 % plus rapidement et durent au moins 30 % plus longtemps que les autres abrasifs en céramique conventionnels
  • 3M™ L’abrasif à boucles et à crochets Hookit s’attache fermement et s’enlève rapidement pour un changement rapide
  • La technologie de grain en forme de précision (PSG) utilise la microréplication pour obtenir un grain triangulaire de taille uniforme et tranchante
  • Les grains abrasifs PSG triangulaires sont tranchants et coupés exceptionnellement rapidement