Spécifications
Détails
- CouleurTransparent
- Numéro CUP du fabricant00076308909314
- CUP_NON00076308909314
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Peut supporter jusqu’à 80 lb de poids par boîte
- Reste scellé lors de la manutention et des déplacements brusques dans un camion de déménagement
- Adhésif thermofusible durable qui reste en place et résistant pour les travaux difficiles
- Claire au cœur
- Prise robuste sur tous les types de boîtes, y compris les boîtes difficiles à coller faites de fibres recyclées à 100 %
- Comprend un distributeur rechargeable avec languettes de retenue pour s’assurer que le ruban ne tombe pas sur le rouleau
- Fabriqué localement, avec des matériaux provenant du monde entier
- Garanti de rester scellé (si votre boîte ne reste pas scellée, 3M remboursera le prix d’achat de ce ruban. Preuve d’achat requise. Contact : 1-800-3MHELPS)
- Effacer lorsqu’il est appliqué aux boîtes
- Adhère bien et tient fermement sur tous les types de boîtes
- L’adhésif thermofusible scelle solidement et vous assure de ne pas avoir besoin de couches de ruban adhésif
- Décompressez facilement et silencieusement pour faciliter vos bagages toute la journée
- Résiste aux éclats, à l’éclatement et aux déchirures
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.