Motion
35-1/2X20FT-MUL

3M
35-1/2X20FT-MUL

Ruban isolant en vinyle - 0.5000 po, largeur de 12.70 mm, épaisseur de 7 mil, 20 pi, longueur de 6.10 m, matériau de support en PVC, 14 °F à 221 °F, température de fonctionnement de -10 °C à 105 °C. Gamme
N° D’ARTICLE MI09462209
N° MFR35-1/2X20FT-MUL
Prix38.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
35-1/2X20FT-MUL

Ruban isolant en vinyle - 0.5000 po, largeur de 12.70 mm, épaisseur de 7 mil, 20 pi, longueur de 6.10 m, matériau de support en PVC, 14 °F à 221 °F, température de fonctionnement de -10 °C à 105 °C. Gamme
N° D’ARTICLE MI09462209
N° MFR35-1/2X20FT-MUL
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
Prix38.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 pi, 6.10 m
  • Épaisseur
    7 mil
  • Largeur
    0.5000 po, 12.70 mm

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Entretien électrique
  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007905295
  • Température de fonctionnement maximale
    105 °C, 221 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °C, 14 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 °C à 105 °C, 14 °F à 221 °F
  • Normes respectées
    RoHS 2011/65/UE
  • Matériau du support de ruban adhésif
    PVC
  • Couleur du ruban
    Multicolore
  • Plage de température
    -10 °C à 105 °C, 14 °F à 221 °F
  • CUP_NON
    00054007905295
  • Tension
    600 V

Aperçu

Description du fabricant
CODAGE COULEUR VINYLE SCOTCH 7010297490
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La combinaison de l’adhésif en résine de caoutchouc sensible à la pression et de l’endos en PVC offre une excellente protection électrique et mécanique
  • Résistant à la flamme et très résistant aux rayons UV, à l’abrasion, à l’humidité, aux alcalis, aux solvants et à de nombreux acides
  • Convient pour l’identification des phases, le codage couleur des fils du moteur et des systèmes de tuyauterie et le marquage des zones de sécurité
  • Fabriqué en PVC durable
  • Résiste à une plage de température de -10 à 105 °C ( 14 à 221 °F)
  • Homologué UL, VDE, certifié CSA et conforme à RoHS 2015/863/EU