Motion
ROULEAU DE FEUILLES DE PONÇAGE PROPRE HOOKIT 7100155342 3M CUBITRON II, 35502, 120+

3M
7100155342 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING SHEET ROLL, 35502, 120+

3M™ Rouleau de feuilles de ponçage propre Hookit™ Cubitron™ 35502, grade 120+ , 80 mm x 12 m, 5 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09462278
N° MFR7100155342 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING SHEET ROLL, 35502, 120+
Prix103.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100155342 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING SHEET ROLL, 35502, 120+

3M™ Rouleau de feuilles de ponçage propre Hookit™ Cubitron™ 35502, grade 120+ , 80 mm x 12 m, 5 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09462278
N° MFR7100155342 3M CUBITRON II HOOKIT CLEAN SANDING SHEET ROLL, 35502, 120+
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
Prix103.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    3.15 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131355026
  • CUP_NON
    00051131355026

Aperçu

Description du fabricant
7100155342 3M CROCHET CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Comprend des grains de forme triangulaire de précision 3M™ qui coupent au moins 30 % plus rapidement et durent au moins 30 % plus longtemps que les autres abrasifs en céramique conventionnels
  • Le ponçage propre à trous multiples offre une excellente extraction de la poussière
  • 3M™ L’abrasif à boucles et à crochets Hookit s’attache fermement et s’enlève rapidement pour un changement rapide
  • La technologie de traçage Kiss-cut permet une utilisation sur plusieurs longueurs de feuilles
  • Une surface de coupe plus tranchante signifie qu’une pression moindre est requise
  • Les grains sont orientés électrostatiquement sur une surface abrasive pour une coupe efficace