Motion
FEUILLE DE CLASSEMENT SANS POUSSIÈRE 7100155300 3M CUBITRON II HOOKIT, 35511, 80+ GRAD

3M
7100155300 3M CUBITRON II HOOKIT DUST FREE FILE SHEET, 35511, 80+ GRAD

3M™ Cubitron™ .- II, 35511, grade 80+ , 95 mm x 177 mm, 25 feuilles par carton, 4 boîtes par caisse Hookit™
N° D’ARTICLE MI09462284
N° MFR7100155300 3M CUBITRON II HOOKIT DUST FREE FILE SHEET, 35511, 80+ GRAD
Prix84.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100155300 3M CUBITRON II HOOKIT DUST FREE FILE SHEET, 35511, 80+ GRAD

3M™ Cubitron™ .- II, 35511, grade 80+ , 95 mm x 177 mm, 25 feuilles par carton, 4 boîtes par caisse Hookit™
N° D’ARTICLE MI09462284
N° MFR7100155300 3M CUBITRON II HOOKIT DUST FREE FILE SHEET, 35511, 80+ GRAD
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
Prix84.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    7 po
  • Largeur totale
    3.75 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Grain de céramique de forme précise
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131355118
  • CUP_NON
    00051131355118

Aperçu

Description du fabricant
7100155300 3M CROCHET CUBITRON II
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Comprend des grains de forme triangulaire de précision 3M™ qui coupent au moins 30 % plus rapidement et durent au moins 30 % plus longtemps que les autres abrasifs en céramique conventionnels
  • 3M™ L’abrasif à boucles et à crochets Hookit s’attache fermement et s’enlève rapidement pour un changement rapide
  • La technologie de grain en forme de précision (PSG) utilise la microréplication pour obtenir un grain triangulaire de taille uniforme et tranchante
  • Les grains abrasifs PSG triangulaires sont tranchants et coupés exceptionnellement rapidement