Motion
ADHÉSIF DE LIAISON DE PANNEAU 7100001224 3M , 38315, CARTOUCHE DE 50 ML, 6 PAR CAISSE

3M
7100001224 3M PANEL BONDING ADHESIVE, 38315, 50 ML CARTRIDGE, 6 PER CASE

Adhésif de liaison de panneau 3M™ , 38315, cartouche de 50 ml, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI09462642
N° MFR7100001224 3M PANEL BONDING ADHESIVE, 38315, 50 ML CARTRIDGE, 6 PER CASE
Prix65.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100001224 3M PANEL BONDING ADHESIVE, 38315, 50 ML CARTRIDGE, 6 PER CASE

Adhésif de liaison de panneau 3M™ , 38315, cartouche de 50 ml, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI09462642
N° MFR7100001224 3M PANEL BONDING ADHESIVE, 38315, 50 ML CARTRIDGE, 6 PER CASE
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
Prix65.81 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    - Planchers de plancher - Collage métallique - Brides d'ourlet de porte - Pellicules de porte - Collage métal-composant
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131383159
  • CUP_NON
    00051131383159

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF DE LIAISON DE PANNEAU 7100001224 3M ,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Recommandé par de nombreux équipementiers
  • Offre une protection contre la corrosion avec une garantie à vie
  • Durcissement à température ambiante (durcissement accéléré avec la chaleur)
  • Peut être soudé ou riveté dans les délais de travail
  • Adhère à une grande variété de substrats en acier et en aluminium correctement préparés
  • Peut être utilisé sur de nombreux substrats en plastique et en composite
  • La technologie de cordon de verre protège contre le serrement excessif et maintient une épaisseur de ligne de liaison minimale
  • Offre une excellente durée de conservation ouverte ou non, réduisant les coûts de remplacement des produits inutilisés