Motion
398FRP

3M
398FRP

Ruban en toile de verre 3M™ fendu 398FRP blanc, 3 po x 36 vg, 12 par caisse, en vrac
N° D’ARTICLE MI09462791
N° MFR398FRP
Prix226.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
398FRP

Ruban en toile de verre 3M™ fendu 398FRP blanc, 3 po x 36 vg, 12 par caisse, en vrac
N° D’ARTICLE MI09462791
N° MFR398FRP
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
Prix226.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    32.91 m
  • Longueur du rouleau
    32.91 m, 36 vg
  • Largeur du rouleau
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Résistance à la traction
    2080 oz/po | 227.7 N/100 mm
  • Épaisseur
    7 mil, 0.18 mm
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Matériau de support
    Chiffon en verre
  • Couleur
    Blanc
  • Double face
    Non
  • Allongement à la pause
    7 %
  • Retardateur de flamme
    Oui
  • Série du fabricant
    398FRP
  • Numéro de stock du fabricant
    7010302255
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115259821
  • Matériel
    Chiffon en verre
  • Température de fonctionnement maximale
    121 °C, 250 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -29 à 121 °C, -20 à 250 °F
  • Formulaire de produit
    Rouleau
  • Série
    398FRP
  • Forme
    Rouleau
  • Normes respectées
    F.A.R. 25.855(d), ASTM D3330, ASTM D3758, BMS 5-146 Type I Classe I Classe A, D3652, F.A.R. 25.853(a), MIL A-3316C à 3 13.1, MIL A-3316C à 3 13.2
  • CUP_NON
    00051115259821

Aperçu

Description du fabricant
7010302255 3M RUBAN EN VERRE 398FRP,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos durable offre une résistance à l’abrasion et aux perforations pour une performance à long terme dans les applications aérospatiales
  • L’adhésif acrylique offre d’excellentes propriétés de longue durée, idéales pour de nombreuses applications permanentes
  • Monté sur une doublure imprimée à fentes pour faciliter l’application
  • Conforme aux spécifications ignifuges des normes F.A.R. 25.853(a) et F.A.R. 25.855(d) et conforme aux normes de l’UE
  • Haute conformabilité pour coller sur une variété de textures difficiles et de surfaces inégales ou courbées
  • La formulation ne contient pas d’antimoine
  • Offre une bonne résistance à la température de -20ºF/-29ºC à 250ºF/121ºC
  • Répond aux exigences de la norme BMS 5-146 Type I, Classe I, Grade A et peut être qualifié pour cette norme