Motion
3M265X

3M
3M265X

Disque de ponçage - 4 po de diamètre, matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, matériau de support de film de polyester, couleur verte
N° D’ARTICLE MI09462835
N° MFR3M265X
Prix1.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3M265X

Disque de ponçage - 4 po de diamètre, matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, matériau de support de film de polyester, couleur verte
N° D’ARTICLE MI09462835
N° MFR3M265X
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
Prix1.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4 po
  • Diamètre total
    4 po
  • Épaisseur
    3 mil, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Finition, rodage à plat, polissage, superfinition
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Pellicule de polyester
  • Couleur
    Vert
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de stock du fabricant
    7100113813
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111722459
  • Application du matériel
    Connecteurs à fibre optique
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051111722459

Aperçu

Description du fabricant
7100113813 3M FILM DE PLAFOND 265X, 1.0
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Appuyé par le PSA
  • Distribution serrée des particules
  • Résine plus douce que les autres produits à base d’oxyde d’aluminium
  • Taux de coupe, finition et durée de vie uniformes
  • Disponible en disques, feuilles et rouleaux