Spécifications
Dimensions
- Longueur60 po
- Longueur totale60 po
- Largeur totale1 po
- Durée de conservation24 mois
- Épaisseur45 mil
- Largeur1.0000 po
Détails
- ApplicationCloison sèche peinte, bois peint/fini, métal, acrylique, pierre lisse et béton peint, utilisation intérieure ou extérieure
- Matériau de supportMousse acrylique
- CouleurNoir
- Caractéristiques et avantages• Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Résistance maximale • Notre ruban le plus résistant offre un liaison conformable au contact • Conçu pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur • Peut supporter jusqu’à 30 lb avec 3M™ adhésif de qualité industrielle Pour supporter 1 lb, utiliser 2 po Pour supporter 30 lb, utiliser 60 po • Conçu pour : Cloison sèche peinte, Bois peint/fini, Métal, Acrylique, Pierre lisse, et béton peint • Température d’application de 50°F à 100°F • Conception facile à appliquer sans dégâts ni outils • Utiliser au lieu de clous ou de vis • S’assurer que votre surface est lisse, propre et sec pour une adhérence optimale • Idéal pour les projets de bricolage • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale • Taille : Rouleau de 1 po x 400 po • Couleur : Noir
- Numéro CUP du fabricant00051141958989
- Nom du fabricant (attribut de description)3M
- Type de produitRuban en mousse à un seul côté
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Résistance maximale
- Notre ruban le plus résistant offre une liaison supérieure et conformable au contact
- Conçu pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
- Peut supporter jusqu’à 30 lb avec un adhésif de qualité industrielle 3M™ Pour supporter 1 lb, utiliser 2 po Pour supporter 30 lb, utiliser 60 po
- Conçu pour : cloison sèche peinte, bois peint/fini, métal, acrylique, pierre lisse et béton peint
- Température d’application 50°F à 100°F
- Conception facile à appliquer sans dégâts ni outils
- Utiliser au lieu de clous ou de vis
- Assurez-vous que votre surface est lisse, propre et sèche pour une adhérence optimale
- Idéal pour les projets à faire soi-même
- Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale
- Taille : rouleau de 1 po x 400 po
- Couleur : Noir
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.