Motion
RUBAN D’ALUMINIUM HAUTE TEMPÉRATURE 7010374399 3M  433, ARGENT, 23 PO / 254 MM

3M
7010374399 3M HIGH TEMPERATURE ALUMINUM FOIL TAPE 433, SILVER, 23 IN

Ruban d’aluminium haute température 3M™ 433, argent, 23 po x 180 vg, 3.6 mil, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09463616
N° MFR7010374399 3M HIGH TEMPERATURE ALUMINUM FOIL TAPE 433, SILVER, 23 IN
Prix18,080.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010374399 3M HIGH TEMPERATURE ALUMINUM FOIL TAPE 433, SILVER, 23 IN

Ruban d’aluminium haute température 3M™ 433, argent, 23 po x 180 vg, 3.6 mil, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI09463616
N° MFR7010374399 3M HIGH TEMPERATURE ALUMINUM FOIL TAPE 433, SILVER, 23 IN
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
Prix18,080.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    180 verges
  • Largeur
    23 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051138949211

Aperçu

Description du fabricant
7010374399 3M HAUTE TEMPÉRATURE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Peut résister à une exposition limitée jusqu’à 600ºF/316ºC pour les applications de blindage thermique
  • Le ruban thermoconducteur aide à dissiper la chaleur pour protéger les matériaux sensibles à la température
  • Peut être utilisé pour améliorer l’efficacité du chauffage et de la climatisation
  • L’endos en aluminium souple mort s’adapte aux surfaces courbes et inégales
  • Résistant aux flammes – répond aux exigences de la norme F.A.R. 25.853(a)
  • Composant reconnu UL (fichier QQQW2.MH122798)