Motion
RUBAN 7000029043 3M VHB 4926, GRIS, 24 PO X 36 VG, 15 MIL, 1 ROULEAU PAR CAISSE

3M
7000029043 3M VHB TAPE 4926, GRAY, 24 IN X 36 YD, 15 MIL, 1 ROLL PER CAS

Ruban 3M™ VHB de 4926 po, gris, 24 po x 36 vg, 15 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09464267
N° MFR7000029043 3M VHB TAPE 4926, GRAY, 24 IN X 36 YD, 15 MIL, 1 ROLL PER CAS
Prix6,998.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000029043 3M VHB TAPE 4926, GRAY, 24 IN X 36 YD, 15 MIL, 1 ROLL PER CAS

Ruban 3M™ VHB de 4926 po, gris, 24 po x 36 vg, 15 mil, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09464267
N° MFR7000029043 3M VHB TAPE 4926, GRAY, 24 IN X 36 YD, 15 MIL, 1 ROLL PER CAS
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
Prix6,998.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115256172
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00051115256172

Aperçu

Description du fabricant
7000029043 3M RUBAN VHB 4926, GRIS,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudures, vis) ou les adhésifs liquides
  • L’adhésif tout usage gris de 0.015 po (0.4 mm) et le noyau en mousse acrylique conformable offrent un bon équilibre entre résistance et conformabilité
  • Élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage associé
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • Permet l’utilisation de matériaux plus minces, plus légers et différents
  • Certifié UL GREENGUARD et UL GREENGUARD Gold, contribuant au crédit LEED