Motion
7000126926 AFFICHE POST-IT ICI DRAPEAUX 680-31 (36) 1 PO X 1.7 PO (25, 4 MM X 4

3M
7000126926 POST-IT SIGN HERE FLAGS 680-31 (36) 1 IN X 1.7 IN (25, 4 MM X 4

Drapeaux Post-it® Sign Here 680-31 (36) 1 po x 1.7 po (25,4 mm x 43,2 mm) 50 drapeaux/pd, 36pds/caisse
N° D’ARTICLE MI09465741
N° MFR7000126926 POST-IT SIGN HERE FLAGS 680-31 (36) 1 IN X 1.7 IN (25, 4 MM X 4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000126926 POST-IT SIGN HERE FLAGS 680-31 (36) 1 IN X 1.7 IN (25, 4 MM X 4

Drapeaux Post-it® Sign Here 680-31 (36) 1 po x 1.7 po (25,4 mm x 43,2 mm) 50 drapeaux/pd, 36pds/caisse
N° D’ARTICLE MI09465741
N° MFR7000126926 POST-IT SIGN HERE FLAGS 680-31 (36) 1 IN X 1.7 IN (25, 4 MM X 4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1 po
  • Longueur
    1.7 po
  • Poids
    0.032 lb
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • CUP_NON
    00021200705304

Aperçu

Description du fabricant
7000126926 DRAPEAUX POST-IT SIGN HERE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.